仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合枠ユニット(別売):NYY91300S質量(kg)1.4色黒取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.4色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)71.7材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵光束(Lm)1965光色昼白色ビーム角度(°)40別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY95002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY95001、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90355 E9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)212電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)