仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合枠ユニット(別売):NYY91300S質量(kg)1.4色黒取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.4色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)69.1材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵光束(Lm)1895光色温白色ビーム角度(°)40別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY95002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY95001、ライトマネージャーFx(別売):NQ28841K、NQ28861K、NQ21526、NQ21516、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS90355 LJ9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)212電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)