曜日別特売
621 養生用PEクロス 621 リンレイテープ 19648667

 

621 養生用PEクロス 621 リンレイテープ 19648667
621 養生用PEクロス 621 リンレイテープ 19648667

養生用PEクロス 621

(86件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(60巻)
テープ幅(mm)25
内容量1箱(60巻)注文コード19648667品番621
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コストを追求した養生用テープです。
耐候性・耐水性に優れています。
強粘着ながら、再はくり性は良好です。
基材改良により抜群の手切れ感を発揮。

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.13基材ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力3.00N/cm特性耐候性、耐水性グリーン粘着力(N/cm)3.00伸び(%)13主な用途養生用引張強度(N/cm)55RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再剥離
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:86
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 養生用
有限会社グローブネット卸売・小売業

この養生テープが1番良い気がします。
モノタロウは到着が早くしかも安いので
いつもモノタロウで購入しています。

2024-11-20
用途: 車ラインテープ剥スプレーかけの養生
建設業・工事業

養生の貼り付けや剥がしが簡単で、跡も残らないので使いやすいです。

2024-10-03
用途: ホルダーの背表紙用

脱着が容易ですから重宝しています。
良い商品ですね。
常用品です。

対象商品 : 38941707
2023-07-12
用途: 製品養生時使用

セロテープだと破れてしまう、ビニル養生止めに活躍しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38941707
2023-09-07
用途: 塗装などの養生時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

塗装、物件の管理などの時に使い勝手が良いので満足しています。

対象商品 : 38941707
2023-05-17
用途: 海産物出荷時
鉱業

終わりの時切れやすく作業がはかどります。またマークの変わりとしても使用するため粘着性もあり満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 38941707
2022-02-27
用途: 一時的な固定に使用
その他業種

キッチンボードの本張り付け前の支えに使用してます。
粘着力十分ですが、ノリが残らず綺麗に剥がれますので面倒なノリの除去作業の必要がありませんので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38941707
2022-01-13
用途: 家庭用

やはりメーカー製は信頼できます、無くなると困るので数本在庫中。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする