89261 大きめボタンパジャマ(婦人) ケアファッション 19649106

大きめボタンパジャマ(婦人)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード19649106品番89261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,218

S~4Lまでサイズ豊富に展開。

ピンクサイズS仕様大きめボタン、後ろ見頃長め、動きやすいラグラン袖、手口・足口ゴム入り、年間素材、洗濯機OK材質ポリエステル70% 綿30% スムース股下(cm)64.5着丈(cm)71総丈(cm)94裄丈(cm)74性別婦人用
注意
※プリント柄は若干変更になる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする