ケアファッション
大きめボタンパジャマ(婦人)
S~4Lまでサイズ豊富に展開。
仕様
大きめボタン、後ろ見頃長め、動きやすいラグラン袖、手口・足口ゴム入り、年間素材、洗濯機OK
材質
ポリエステル70% 綿30% スムース
性別
婦人用
内容量
1枚
注意
※プリント柄は若干変更になる場合もございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19649106
89261
ピンク
S
¥
3,218
取扱い終了
返品不可
19649115
89261
ピンク
M
¥
3,218
取扱い終了
返品不可
19649124
89261
ピンク
L
¥
3,218
取扱い終了
返品不可
19649133
89261
ピンク
LL
¥
3,218
取扱い終了
返品不可
19649149
89261
ピンク
3L
¥
3,542
取扱い終了
返品不可
19649158
89261
ピンク
4L
¥
3,542
取扱い終了
返品不可
19649167
89261
サックス
S
¥
3,218
取扱い終了
返品不可
19649176
89261
サックス
M
¥
3,218
取扱い終了
返品不可
19649185
89261
サックス
L
¥
3,218
取扱い終了
返品不可
19649194
89261
サックス
LL
¥
3,218
取扱い終了
返品不可
19649203
89261
サックス
3L
¥
3,542
取扱い終了
返品不可
19649219
89261
サックス
4L
¥
3,542
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください