曜日別特売
1-62-3 地木目長手盆 若泉漆器 19649306

地木目長手盆

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)39.2×30.7×2.2
内容量1枚注文コード19649306品番1-62-3
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂黒天朱規格尺3寸寸法(cm)39.2×30.7×2.2耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする