B-7-12 耐熱新木目角盆 若泉漆器 19650173

※サイズ目安。※1枚単位の販売です

耐熱新木目角盆

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(cm)33.5×33.5×2.6
内容量1枚注文コード19650173品番B-7-12
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質耐熱ABS樹脂規格尺1寸寸法(cm)33.5×33.5×2.6耐熱温度(℃)80~90電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする