※サイズ目安。※1枚単位の販売です
若泉漆器
耐熱半月両面盆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(cm)
39.5×34.5×2
33.5×28×1.7
36×30×1.7
39.5×34.5×2
42.5×36.9×2.4
45×38.5×2.5
48.5×42×2.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650505
品番
1-82-27
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色
朱/グリーン乾漆
規格
尺3寸
寸法(cm)
39.5×34.5×2
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○