曜日別特売
1-188-1 亀甲汁椀 若泉漆器 19651232

亀甲汁椀

(3件のレビュー)
容量(mL)320
黒内朱
内容量1個注文コード19651232品番1-188-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
食器の種類和食器材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂黒内朱容量(mL)320規格4寸寸法(cm)Φ11.5×6耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19651232
2023-08-05
用途: 社員食堂にて使用
製造業

社員食堂にて使用するため購入しました。
軽いのでびっくりしました。
ただ落としても割れるような感じはしないので十分なのかもしれません。

対象商品 : 19651248
2017-07-14
用途: デイの昼食用
特定非営利活動法人ビー・ジーみなみ医療・福祉・介護関連業

デイサービスの昼食の汁椀として使用。以前は人口木の椀を使っていたが食洗器を使えずこれに変更。重さには不満があるが見た目も良でコスパもよい。また、軽さも逆に筋力の無くなったお年寄りにはメリット。

対象商品 : 19651232
2017-05-24
用途: 大勢で食事をする時に
卸売・小売業

使いやすく値段もお手ごろで、注文して、次の日に届くのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする