曜日別特売
NTS72881S TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 19651269

●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NTS72881S TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 19651269
NTS72881S TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 19651269
NTS72881S TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 19651269

TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源色白色色温度(K)4000配光タイプ広角タイプ注文コード19651269品番NTS72881S
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光

その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間色温度(K)4000光源色白色トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)116配光タイプ広角タイプ電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)反射板プラスチック(シルバーマット仕上)
注意
※注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※注)直下近接限度30cm

※注)施工時、埋込高(mm)さは130mm以上必要となります。

※注)断熱施工仕様ではありません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする