若泉漆器
越前長手盛皿(白唐津)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(cm)
23.8×16.8×3.3
注文コード
19651406
品番
1-680-11
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
陶器風に強化塗りを施しており、ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。非常に効率的で経済的です。
規格
8寸
寸法(cm)
23.8×16.8×3.3
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
白唐津
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×