曜日別特売

真空断熱携帯タンブラー

真空断熱携帯タンブラー - アスベル

スライドロック&ワンプッシュオープンの安全構造でしっかり密閉できます。
真空断熱構造で保温、保冷ができます。

用途
マグボトルとして。
幅(mm)
79
奥行(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※火のそばで使用しないで下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
容量(mL)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06206641325144861-0233ブラック370174
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
06206702331473195-4282ブラック480215
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
06206808331480195-4283ゴールド480215
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする