M-18-25 渦潮皿(黒油滴) 若泉漆器 19651677

※サイズ目安。※1枚単位の販売です

渦潮皿(黒油滴)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(cm)Φ24.2×3.8
内容量1枚注文コード19651677品番M-18-25
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

陶器風に強化塗りを施しており、ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。非常に効率的で経済的です。

材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂黒油滴規格8寸寸法(cm)Φ24.2×3.8耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする