※サイズ目安。※1枚単位の販売です
若泉漆器
渦潮皿(黒油滴)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法(cm)
Φ27.2×3.9
Φ21×3.6
Φ24.2×3.8
Φ27.2×3.9
Φ33.3×4.4
Φ39.4×5
Φ45.5×5.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19651686
品番
M-18-26
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
陶器風に強化塗りを施しており、ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。非常に効率的で経済的です。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒油滴
規格
9寸
寸法(cm)
Φ27.2×3.9
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×