若泉漆器
ABS角肉皿(白塗)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(cm)
24×24×3.3
14.5×14.5×3
16.5×16.5×3.2
20.2×20.2×3.2
24×24×3.3
27×27×3.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19651862
品番
M-17-27
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどに最適。
内・外エンボス加工なので、キズ、ヨゴレが目立ちにくくなっています。
材質
耐熱ABS樹脂
色
白塗
規格
24cm角(3人用)
寸法(cm)
24×24×3.3
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○