曜日別特売
M-18-59 ABS角肉皿(赤志野) 若泉漆器 19651957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABS角肉皿(赤志野)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(cm)20.2×20.2×3.2
内容量1枚注文コード19651957品番M-18-59
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどに最適。
内・外エンボス加工なので、キズ、ヨゴレが目立ちにくくなっています。

材質耐熱ABS樹脂赤志野規格20cm角(2人用)寸法(cm)20.2×20.2×3.2耐熱温度(℃)80~90電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする