※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若泉漆器
ABS角肉皿(赤志野)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(cm)
27×27×3.3
14.5×14.5×3
16.5×16.5×3.2
20.2×20.2×3.2
24×24×3.3
27×27×3.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19651975
品番
M-18-61
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどに最適。
内・外エンボス加工なので、キズ、ヨゴレが目立ちにくくなっています。
材質
耐熱ABS樹脂
色
赤志野
規格
27cm角(5人用)
寸法(cm)
27×27×3.3
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○