曜日別特売
1-337-11 肉・野菜入れ皿(白塗) 若泉漆器 19652027

肉・野菜入れ皿(白塗)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
寸法(cm)25.4×8.8×4.8
黒内塗
内容量1個注文コード19652027品番1-337-11
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、鍋物などに最適。
野菜を盛ったまま積み重ねができる。
裏が底高になっているため、野菜がつぶれる心配がありません。
内・外エンボス加工なので、キズ、ヨゴレが目立ちにくくなっています。

材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂黒内塗規格8.5寸寸法(cm)25.4×8.8×4.8耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする