若泉漆器
D.X一合マス(寿)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
朱天黒寿
注文コード
19652194
品番
1-458-8
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
朱天黒寿
寸法(cm)
8×8×5
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×