1-364-5 長手三里弁当用D.X仕切 若泉漆器 19652404

長手三里弁当用D.X仕切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19652404品番1-364-5
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
食器の種類和食器材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂朱天黒規格尺1寸寸法(cm)29×23×3.6耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする