若泉漆器
長手三里弁当用仕切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19652456
品番
1-374-5
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
朱天黒
規格
9寸
寸法(cm)
25.5×19.7×3.8
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×