若泉漆器
D.X懐石仕切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19652517
品番
1-245-16
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
朱天黒
規格
8.5寸用
寸法(cm)
23.5×23.5×4
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×