曜日別特売
1-395-10 松花堂用 舟型仕切 若泉漆器 19652553

松花堂用 舟型仕切

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード19652553品番1-395-10
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
食器の種類和食器材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂朱天黒規格8.5寸用寸法(cm)23.5×23.5×4耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする