若泉漆器
角千筋弁当 (仕切別)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
金梨地
金梨地
梨地松葉
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19652562
品番
F-1-50
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
金梨地
規格
8寸
寸法(cm)
24.5×24.5×6
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×