F-2-21 角弁当 (仕切別) 若泉漆器 19652614

角弁当 (仕切別)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
金箔
内容量1個注文コード19652614品番F-2-21
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
食器の種類和食器材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂金箔規格7寸寸法(cm)21×21×5.5耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19652614
2020-11-28
用途: 家族の提供用に

7寸サイズが丁度良いです。仕切りが独立しているので小さ目の食洗器にも入るのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする