●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
出力電流(A)
0.172
注文コード
19652696
品番
NTS90151RY9
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電流
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
仕様
専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F、マルチマージャーEx NQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェースNK51113
種別
無線調光電源ユニット
質量(kg)
0.5
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
出力電圧(V)
66.8
入力電圧(V)
AC100~242
出力電流(A)
0.172
調光率(%)
約5~100
注意
※注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※注)組み合わせて使用する器具により、灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。