曜日別特売
H-68-55 スーパーハードタンブラー 若泉漆器 19653472

スーパーハードタンブラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
フォレスト
内容量1個注文コード19653472品番H-68-55
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。

食器の種類洋食器材質ポリカーボネートフォレスト規格290寸法(cm)Φ7×10.4耐熱温度(℃)120食器洗浄機消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする