●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000
2700
5000
3500
光源色
昼白色
電球色
昼白色
温白色
光束(Lm)
480
440
480
465
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19653491
品番
LGD1304NLE1
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●不燃シート付●光束維持率:70%
材質
アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
首振角度(°)
30
機能
高気密SB形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.12
光束(Lm)
480
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ
60形電球1灯器具相当
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
110
傾斜天井取付角度(°)
30度の傾斜天井に配光対応
配光タイプ
拡散タイプ(マイルド配光)
注意
※調光操作不可
※
※施工時、埋込高さは110mm必要となります。
※
※直下近接限度10cm
※
※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。