曜日別特売
LSEB3003KLE1 天井吊下型 ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654218

●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LSEB3003KLE1 天井吊下型 ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654218
LSEB3003KLE1 天井吊下型 ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654218
LSEB3003KLE1 天井吊下型 ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654218
LSEB3003KLE1 天井吊下型 ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654218
LSEB3003KLE1 天井吊下型 ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654218

天井吊下型 ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19654218品番LSEB3003KLE1
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

空間をしっかり照らす主照明ペンダント

仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%材質プラスチックセード乳白質量(kg)1.7取付天井吊下型高さ(mm)70取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)28.1スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)全高(mm)210~620調節可能色温度(K)6200幅(Φmm)500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)132.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.29光束(Lm)3730トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83適用畳数~8畳
注意
※引掛シーリングは同梱しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする