●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
商品レビューを投稿する光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83
昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83
昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83
消費電力(W)27.6
内容量1台注文コード19654297品番LSEB8043Z
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)
より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。