曜日別特売
XFX469KUNLA9 天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19654638

●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

XFX469KUNLA9 天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19654638
XFX469KUNLA9 天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19654638
XFX469KUNLA9 天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19654638

天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】XFX469KUNLA9

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃60日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
消費電力(W)33.5
明るさ(Lm)6900タイプ
内容量1セット注文コード19654638品番XFX469KUNLA9
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)
ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。

消費電力(W)
33.5
構成
(器具本体)NNLK41117、(ライトバー)NEL4600UNLA9
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
202
適合
【ガード(別売)】FK41534、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
種別
ベースライト
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1225
幅(mm)
150
質量(kg)
2.3
取付
天井直付型
形
40
高さ(mm)
80
備考
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応
タイプ
反射笠付型
電圧(V)
100~242
シリーズ
iDシリーズ
グレード
【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
本体
鋼板(白色粉体塗装)
光源
LED
安定器
定格出力型、約10~100%連続調光型
LED
環境特化タイプ
光束(Lm)
6770
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
6900タイプ
明るさ
Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
調光方式
連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
調光対応
エコロジー商品
省エネ
注意
※注)適合調光器(別売)をご使用ください。
※
※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※
※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※
※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※:基準2を満たす ×:満たさない)
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする