エアテックス
エアブラシ MJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
19655003
品番
MJ728
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。
ノズル口径(Φmm)
0.2
カップ容量(mL)
0.4
付属品
ノズルレンチ
取付ねじ
S1/8
操作方式
ダブルアクション
アジャスター
なし