曜日別特売
MJ722 エアブラシ MJシリーズ エアテックス 19655012

エアブラシ MJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード19655012品番MJ722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000

本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。

ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)2付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8フタなし操作方式ダブルアクションアジャスターなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19655012MJ72245299566PR02MJ722 エアブラシ Primaryシリーズ エアテックス 45299566エアブラシ Primaryシリーズエアテックス1丁
13,980
税込15,378
後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする