エアテックス
エアブラシ MJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
19655028
品番
MJ724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。
ノズル口径(Φmm)
0.3
カップ容量(mL)
7
付属品
ノズルレンチ
取付ねじ
S1/8
フタ
あり
操作方式
ダブルアクション
アジャスター
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19655028
MJ724
45299575
PR03
エアブラシ Primaryシリーズ
エアテックス
1丁
¥
13,980
税込
¥
15,378
後継品です。