曜日別特売
MJ726 エアブラシ MJシリーズ エアテックス 19655037

エアブラシ MJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード19655037品番MJ726
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500

本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。

ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7付属品ノズルレンチ種別絵具カップサイズ変更可取付ねじS1/8フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする