エアテックス
エアブラシ MJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
19655046
品番
MJ130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。
ノズル口径(Φmm)
0.3
カップ容量(mL)
22
付属品
ホースナットスピコット、ノズルレンチ
取付ねじ
S1/8
操作方式
ダブルアクション
カップ形状
吸い上げ式