曜日別特売
‐ ステンレスハンガー TAKAGI(高儀) 19655354

ステンレスハンガー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番64-4073-88注文コード19655354品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス製だからサビにくく丈夫で長持ち。ストッパー付フックで風に強い。ピンチも絡みにくく耐久性にも優れています。

材質ステンレススチール耐荷重(kg)全体:4.5耐荷重ピンチ1個あたり:150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【使用時】615×345×335、【収納時】340×50×335アズワン品番64-4073-88ピンチ数30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19655354
2024-07-09
用途: 洗濯物干し

錆びにくいので期待しています。1カ月ではまず問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする