曜日別特売
B-2230 i ラインタンブラー アデリア(石塚硝子) 19656097

i ラインタンブラー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)150
内容量1セット(6個)注文コード19656097品番B-2230
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
容量(mL)150食器の種類洋食器仕様全面イオン強化高さ(mm)108口径(Φmm)52最大径(Φmm)52食器洗浄機業務用または家庭用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55007776
2018-02-06
用途: ビールのグラスとして
サービス業

高級感があり大満足でしたので、追加で同じ商品を買い足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする