アデリア(石塚硝子)
i ラインタンブラー
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
容量(mL)
300
150
180
240
300
355
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656124
品番
B-2233
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
容量(mL)
300
食器の種類
洋食器
仕様
全面イオン強化
高さ(mm)
136
口径(Φmm)
65
最大径(Φmm)
65
食器洗浄機
業務用または家庭用