L-6796 H・AXベーシックステム トールシャンパン アデリア(石塚硝子) 19656368

H・AXベーシックステム トールシャンパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード19656368品番L-6796
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

リーズナブルでスタンダードなプロユースのステムラインです。

容量(mL)185仕様口部イオン強化高さ(mm)195口径(Φmm)46最大径(Φmm)58品名・タイプショットグラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする