アデリア(石塚硝子)
Gラインワイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
255
160
205
255
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656413
品番
L-6717
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
安心のイオン強化。
滑らかな口あたりで美味しさを引き立てる口部薄肉仕上げ。
シンプルでスマートな美しいフォルム。
容量(mL)
255
仕様
口部イオン強化
高さ(mm)
180
口径(Φmm)
63
最大径(Φmm)
71
品名・タイプ
ショットグラス