アデリア(石塚硝子)
Gラインゴブレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656474
品番
L-6725
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安心のイオン強化。
滑らかな口あたりで美味しさを引き立てる口部薄肉仕上げ。
シンプルでスマートな美しいフォルム。
容量(mL)
320
仕様
口部イオン強化
高さ(mm)
175
口径(Φmm)
66
最大径(Φmm)
73
品名・タイプ
ショットグラス