アデリア(石塚硝子)
Gラインソルベ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656508
品番
L-6728
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安心のイオン強化。
滑らかな口あたりで美味しさを引き立てる口部薄肉仕上げ。
シンプルでスマートな美しいフォルム。
容量(mL)
120
仕様
口部イオン強化
高さ(mm)
82
口径(Φmm)
76
最大径(Φmm)
78
品名・タイプ
ショットグラス