曜日別特売
638 H・AXプラシードゴブレット アデリア(石塚硝子) 19656639

H・AXプラシードゴブレット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)295
内容量1セット(6個)注文コード19656639品番638
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
容量(mL)295仕様口部物理強化高さ(mm)163口径(Φmm)70最大径(Φmm)75品名・タイプショットグラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19656639
2020-09-09
用途: 飲食店のジュース等
ソラナキッチン飲食業

値段が安いのに、安さを感じさせない気品。現場で使える耐久性。大変いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする