アデリア(石塚硝子)
H・AXドレッシーシャーベット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656736
品番
L-6642
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
195
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
72
口径(Φmm)
104
最大径(Φmm)
104
品名・タイプ
ショットグラス