曜日別特売
3411PX 軸付砥石 金属用 PA材 サンフレックス 19656808

メイン

軸付砥石 金属用 PA材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度#120
形状三角型
ピンク/シルバー
内容量1個注文コード19656808品番3411PX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
用途焼入鋼・低炭素鋼・特殊鋼等のバリ取り、修正削り等に材質【砥石】PA形状三角型粒度#120寸法(mm)【軸】Φ3×30ピンク/シルバー質量(g)4外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)13×13×46許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合工具電動ドリル、エアードリル寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【砥石】13×13×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする