曜日別特売
3415PX 軸付砥石 金属用 PA材 サンフレックス 19656826

メイン

軸付砥石 金属用 PA材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度#80
形状円筒型
ピンク/シルバー
内容量1個注文コード19656826品番3415PX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
用途焼入鋼・低炭素鋼・特殊鋼等のバリ取り、修正削り等に材質【砥石】PA形状円筒型粒度#80寸法(mm)【軸】Φ3×30ピンク/シルバー質量(g)6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10×10×44許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合工具電動ドリル、エアードリル寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【砥石】10×10×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする