曜日別特売
3451PX 軸付砥石 金属用 PA材 サンフレックス 19656860

メイン

軸付砥石 金属用 PA材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度#120
形状三角型
グリーン/シルバー
内容量1個注文コード19656860品番3451PX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
用途超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に材質【砥石】GC形状三角型粒度#120寸法(mm)【軸】Φ3×30グリーン/シルバー質量(g)4外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)13×13×46許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合工具電動ドリル、エアードリル寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【砥石】13×13×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする