アデリア(石塚硝子)
AXデニム デニム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
容量(mL)
235
180
235
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656894
品番
568
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
容量(mL)
235
食器の種類
洋食器
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
95
口径(Φmm)
67
最大径(Φmm)
68
機能
スタッキング可能
品名・タイプ
ショットグラス