アデリア(石塚硝子)
AXクーレル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
473
365
473
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656998
品番
B-4708
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
容量(mL)
473
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
127
口径(Φmm)
90
最大径(Φmm)
90
品名・タイプ
ショットグラス